折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO
レザー調のデラックスシートには回転機能がついています。
シートに座った状態で回転レバーを前方に引くとシートを回転させることができて「クルッ」と乗り降りもスムーズ。
操作はとてもかんたん
スロットルを押すだけで発進します。
前進・後退もスライドスイッチでワンタッチ!
速度は時速 3 km・5 km・6 kmの3段切替
パーキングブレーキもついていて安心です。
- 質量(kg)
- 【フレーム本体】14.2、【着脱式バッテリー】1.5、【標準トラベルシート】1.66、【デラックスシート】5.25
- 最大積載量(kg)
- 135
- モーター
- ブラシレスDCモーター
- 入力電圧(V)
- 【充電器】100~240
- 定格出力(W)
- 【モーター】250
- バッテリー
- リチウムイオンバッテリー
- バッテリー容量(Ah)
- 6.4
- バッテリー電圧(V)
- 36
- 充電時間(時間)
- 3.5
- 走行速度(km/h)
- 低速(設定1)3、通常速度(設定2)5、最高速度(設定3)6
- 走行距離(km)
- 20(使用環境により変動します)
- 折りたたみ寸法(cm)
- 102×56×36
- 使用時寸法(cm)
- 109×56×89
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※最高速度および 1回の充電あたりの走行距離は、乗員の体重、風速、気温、走行スタイル、路面状態、バッテリーの状態などの要因によって変動します。※実際の最高速度および走行距離は使用状況により異なります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
本体 車イス の新着商品
カテゴリ































