曜日別特売
- 折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO ファイブローバー 80796549

製品画像

- 折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO ファイブローバー 80796549
- 折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO ファイブローバー 80796549
- 折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO ファイブローバー 80796549
- 折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO ファイブローバー 80796549
- 折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO ファイブローバー 80796549
- 折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO ファイブローバー 80796549

折り畳み式 電動シニアカー CyclopsGO

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80796549
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

レザー調のデラックスシートには回転機能がついています。
シートに座った状態で回転レバーを前方に引くとシートを回転させることができて「クルッ」と乗り降りもスムーズ。
操作はとてもかんたん
スロットルを押すだけで発進します。
前進・後退もスライドスイッチでワンタッチ!
速度は時速 3 km・5 km・6 kmの3段切替
パーキングブレーキもついていて安心です。

質量(kg)
【フレーム本体】14.2、【着脱式バッテリー】1.5、【標準トラベルシート】1.66、【デラックスシート】5.25
最大積載量(kg)
135
モーター
ブラシレスDCモーター
入力電圧(V)
【充電器】100~240
定格出力(W)
【モーター】250
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量(Ah)
6.4
バッテリー電圧(V)
36
充電時間(時間)
3.5
走行速度(km/h)
低速(設定1)3、通常速度(設定2)5、最高速度(設定3)6
走行距離(km)
20(使用環境により変動します)
折りたたみ寸法(cm)
102×56×36
使用時寸法(cm)
109×56×89
取扱説明書:(0.88MB)
注意
※最高速度および 1回の充電あたりの走行距離は、乗員の体重、風速、気温、走行スタイル、路面状態、バッテリーの状態などの要因によって変動します。
※実際の最高速度および走行距離は使用状況により異なります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする