蜜る!焼きいも缶 24缶セット

蜜る!焼きいも缶 24缶セット - Re・Lab蜜る!焼きいも缶 24缶セット - Re・Lab蜜る!焼きいも缶 24缶セット - Re・Lab

厳選したさつまいもをじっくり焼き上げ、そのままアルミロング缶に密封しました。無加糖で素材本来の甘みを活かし、長期保存が可能。軽量で持ち運びやすく、アウトドアや非常食にも最適です。開けてすぐ食べられ、温めれば焼きたての風味がよみがえります。見た目にもインパクトがあり、ギフトにもおすすめです。

用途
非常食や備蓄食に。アウトドアやキャンプのお供に。忙しい日の手軽なおやつや軽食に。温めてデザートやアレンジメニューの素材に。
内容量(g)
120(1袋)
保存方法
常温
包装形態
レトルト袋包装、外装としてアルミ缶
賞味期限
1年
サイズ(mm)
直径66×高さ166
原材料
甘藷(国産)
入数
24缶
栄養成分
(表示(100gあたり)(g))エネルギー206kcal、タンパク質3.6、脂質1.2、炭水化物45.3、食塩相当量1.1(推定値)163cal、たんぱく質1.1、脂質0.2、炭水化物39.0、食塩相当量0.013
内容量
1セット(24缶)
注意
※直射日光、高温多湿を避け保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807997786300095230
オープン
¥16,980
¥18,338(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする