もち麦おかゆ 250g
魚沼産コシヒカリを使用したもち麦おかゆです。もち麦おかゆはもち麦を約30%配合しています。
- 寸法(mm)
- 120×34×180
- 質量(g)
- 250
- 原材料
- うるち米(魚沼産)、大麦(もち麦)
- 栄養成分
- エネルギー:90kcal,たんぱく質:1.5g,脂質:0.5g,炭水化物:20.3g,食塩相当量:0.01g(250gあたり)
- 内容量
- 1個
注意
※温めた後に、中身がはねてやけどするおそれがありますのでご注意ください。 ※開封後はお早めにお召し上がりください。
※高温多湿での保存は品質を劣化させるおそれがあります。 必ず直射日光の当たらない冷暗所で保存してください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
非常食 の新着商品
カテゴリ




























