リアリーターフ ゴールド
ヨーロピアンロング(R)の細身のパイルを受け継ぎ、7種類の異なる色・パイル形状を組み合わせ、よりリアルさを追求しました。
- 用途
- この類のない彩りは、より自然な風合いに仕上がり、高貴な景観を作り上げます。
- 種別
- ゴールド
- 材質
- パイル:PE・PP、バッキング:PU
- 長さ(m)
- 10
- パイル長(mm)
- 40
- 幅(m)
- 1
- 内容量
- 1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ






















