JP(防草)シート 緑 PP2415DGR

JP(防草)シート 緑 PP2415DGR - チッソ

防草効果で草刈・除草剤不要
多目的用途で効果を発揮

用途
・遮光性が高く防草効果大
・水を通しやすく足回りが綺麗
・灌水時土の跳ね返りを防ぐ
・耐候性が良く丈夫で長持ちする
・15cm間隔にラインが入り、育苗ポットの配列が楽
・汚れても水洗いで綺麗になる
色
緑
長さ(m)
100
耐用年数(年)
約3※保証値ではありません
内容量
1個
注意
※カヤ類等根の強いものは新芽がシートを突き抜ける恐れがありますので、根を取り除くか除草剤を散布してから施工してください。
全6種類を絞り込む
幅(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04140871C20A-0911-275
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04140977C20A-0911-150
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141011C20A-0911-3100
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141178C20A-0911-4125
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141196C20A-0911-5150
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
04141336C20A-0911-6200
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする