曜日別特売

接地極標示板 (令和)国土交通省仕様

接地極標示板 (令和)国土交通省仕様 - アイマーク

接地極用の標示板です。
埋設した位置情報などを標示します。
国土交通省仕様です。

トラスコ品番
268-6470
材質
真鍮
厚さ(mm)
1.2
取付方式
ビス止め仕様
穴径(Φmm)
5
縦(mm)
140
横(mm)
90
表示内容
接地極埋設標
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801747ASH-2
オープン
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする