曜日別特売
ASH-2 接地極標示板 (令和)国土交通省仕様 アイマーク 80801747

接地極標示板 (令和)国土交通省仕様

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80801747
品番
ASH-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

接地極用の標示板です。
埋設した位置情報などを標示します。
国土交通省仕様です。

トラスコ品番
268-6470
材質
真鍮
厚さ(mm)
1.2
取付方式
ビス止め仕様
穴径(Φmm)
5
縦(mm)
140
横(mm)
90
表示内容
接地極埋設標
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする