曜日別特売

リアリーターフコンクリート/アスファルト固定用ビス

リアリーターフコンクリート/アスファルト固定用ビス - グリーンフィールドリアリーターフコンクリート/アスファルト固定用ビス - グリーンフィールド

リアリーターフ人工芝を、コンクリートやアスファルト面に固定する際に使用します。

用途
施工する際は、あらかじめハンマードリルなどで下穴を開けてください。(ドリル径 3.4~3.5mm)
長さ(mm)
32
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5
ねじ径(mm)
4.2
頭径(mm)
7
内容量
1箱
注意
※パイルスプリッター(R)と併せてご使用いただくことを推奨します。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801205RET-BIS200
¥1,200
¥1,198
¥1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする