グリーンフィールド
リアリーターフコンクリート/アスファルト固定用ビス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
80801205
品番
RET-BIS200
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
リアリーターフ人工芝を、コンクリートやアスファルト面に固定する際に使用します。
用途
施工する際は、あらかじめハンマードリルなどで下穴を開けてください。(ドリル径 3.4~3.5mm)
長さ(mm)
32
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5
ねじ径(mm)
4.2
頭径(mm)
7
注意
※パイルスプリッター(R)と併せてご使用いただくことを推奨します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません