曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

差し込み結線の不安が解消。
結線状態が表示で確認できる安心感。
棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)
電線が確実に結線されると表示が突出します。
表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。
TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。

形状
1段
色
灰
取付方式
DIN35mm
全長L(mm)
端子台:14
端子間ピッチ(mm)
10
金具
止め金具:HDV-2
取付ピッチ(mm)
B:50
結線方式
スプリングロック
適合圧着端子
DIN46228-4準拠
レール(mm)
全長A:60
レールタイプ
DAV4
電線むき長さ(mm)
12~18
極数(P)
1
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80801921VTZL-10/2-1P
¥950
¥879
¥967(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする