曜日別特売

カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch

カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1ch - CONTEC(コンテック)

2相信号をカウント可能
フォトカプラ絶縁入力
割り込み、信号出力
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~60℃の周囲温度に対応

サイズ
CONPROSYS nano 1U
シリーズ
CONPROSYS nano
応答速度
500KHz
使用コネクタ
1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャネル数
1-ch
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
カウント方式
32-bit アップダウン
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80802316CPSN-CNT-3201I2
オープン
¥21,980
¥24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする