曜日別特売

カウンタ CONPROSYS nano I/Oモジュール 1chCPSN-CNT-3201I2

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80802316
品番
CPSN-CNT-3201I2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

2相信号をカウント可能
フォトカプラ絶縁入力
割り込み、信号出力
ノイズやチャタリングによる入力信号の誤認識を軽減するデジタルフィルタ機能搭載
出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオードを内蔵
-20~60℃の周囲温度に対応

サイズ
CONPROSYS nano 1U
シリーズ
CONPROSYS nano
応答速度
500KHz
使用コネクタ
1× 3.81mmピッチ 10-pin 2ピース端子台
RoHS指令(10物質対応)
対応
チャネル数
1-ch
バス仕様
CONPROSYS nano スロット
カウント方式
32-bit アップダウン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする