タオルキャップ マイクロファイバー サンリオ
素材:ポリエステル85% ナイロン15%
スイミングや部活動、海やプール、お風呂上がりまで幅広く活躍!吸水性の良いマイクロファイバーでふんわりしっかり拭き上げます。
サイズ:[全長]約42cm/[横幅]約20cm
サイズはメーカー公表サイズです。実際の商品とは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
すっぽり被って、大好きなキャラクターに変身!ふわふわ可愛い、こども用「キャラクタータオルキャップ」。
- 用途
- 普段の生活シーンでご使用ください。
- タイプ
- タオルキャップ
- 長さ(cm)
- 約42×20
- 混率(%)
- ポリエステル85、ナイロン15
- 質量(g/枚)
- 約26
- 内容量
- 1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。バスタオル・フェイスタオル の新着商品
カテゴリ














