曜日別特売

タオルキャップ マイクロファイバー サンリオ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ハローキティ
内容量1枚注文コード80818030品番ZP530100
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

素材:ポリエステル85% ナイロン15%
スイミングや部活動、海やプール、お風呂上がりまで幅広く活躍!吸水性の良いマイクロファイバーでふんわりしっかり拭き上げます。
サイズ:[全長]約42cm/[横幅]約20cm
サイズはメーカー公表サイズです。実際の商品とは多少の誤差が生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。
すっぽり被って、大好きなキャラクターに変身!ふわふわ可愛い、こども用「キャラクタータオルキャップ」。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ハローキティ
タイプ
タオルキャップ
長さ(cm)
約42×20
混率(%)
ポリエステル85、ナイロン15
質量(g/枚)
約26
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする