林
ハンドタオル 11ぴきのねこ キラキラ
素材:綿100% 21/1無撚糸×普通糸 先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれている絵本「11ぴきのねこ」シリーズのハンドタオルです。
立体感のあるデザインで吸水性もばっちり。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
キラキラ
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約42
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80817698
WO413200
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください