林
ハンドタオル 11ぴきのねこ キラキラ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80817698
品番
WO413200
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
素材:綿100% 21/1無撚糸×普通糸 先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれている絵本「11ぴきのねこ」シリーズのハンドタオルです。
立体感のあるデザインで吸水性もばっちり。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
キラキラ
タイプ
ハンドタオル
長さ(cm)
約34×35
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約42
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。