曜日別特売

フェイスタオル ペネロペメルシー

フェイスタオル ペネロペメルシー - 林フェイスタオル ペネロペメルシー - 林

素材:綿100% 20番手単糸無撚糸×40番手双糸普通糸 アップリケ刺繍
幅広い世代に親しまれているペネロペのとってもかわいいタオルです。おうちでのご使用、お出かけ時のご使用に。
幼稚園でお絵かきをしたり、おうちでクレープを作ったり、雪遊びをしたり、農場でお手伝いをしたり、毎日楽しいことで大忙しです。うっかりやさん(テタンレール=tete en l'air)のペネロペは、幼稚園にパジャマで行こうとしたり、靴下を手にはめてしまったり……愛らしい失敗は、毎日をもっと素敵にしていきます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約100
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FK207801 8081790880817908FK207801ブルー
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
FK207802 8081803980818039FK207802ピンク
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする