曜日別特売
FK207802 フェイスタオル ペネロペメルシー 林 80818039

フェイスタオル ペネロペメルシー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1枚注文コード80818039品番FK207802
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

素材:綿100% 20番手単糸無撚糸×40番手双糸普通糸 アップリケ刺繍
幅広い世代に親しまれているペネロペのとってもかわいいタオルです。おうちでのご使用、お出かけ時のご使用に。
幼稚園でお絵かきをしたり、おうちでクレープを作ったり、雪遊びをしたり、農場でお手伝いをしたり、毎日楽しいことで大忙しです。うっかりやさん(テタンレール=tete en l'air)のペネロペは、幼稚園にパジャマで行こうとしたり、靴下を手にはめてしまったり……愛らしい失敗は、毎日をもっと素敵にしていきます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ピンク
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×80
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約100
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする