曜日別特売

日本製ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル サンリオハイタッチ

日本製ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル サンリオハイタッチ - 林日本製ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル サンリオハイタッチ - 林日本製ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル サンリオハイタッチ - 林

素材:綿100% 30/1 表ガーゼ裏パイル+顔料プリント
大人気サンリオキャラクターズのガーゼパイルタオルです。
表はガーゼ地のためさらりと優しい肌触り、裏はタオル地のため吸水力がばっちりでタオルとガーゼのいいとこどりの商品です。
安心安全の泉州製。シニアには勿論、ベビー・お子様にもお勧めです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×90
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約65
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FO200850 8081824080818240FO200850ハローキティ&ダニエル
¥700
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
FO200950 8081828580818285FO200950マイメロディ&クロミ
¥700
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
FO201050 8081835580818355FO201050シナモロール&ポムポムプリン
¥700
¥699
¥769(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする