曜日別特売
FO200950 日本製ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル サンリオハイタッチ 林 80818285

日本製ロングフェイスタオル ガーゼ&パイル サンリオハイタッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色マイメロディ&クロミ
内容量1枚注文コード80818285品番FO200950
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
¥699

素材:綿100% 30/1 表ガーゼ裏パイル+顔料プリント
大人気サンリオキャラクターズのガーゼパイルタオルです。
表はガーゼ地のためさらりと優しい肌触り、裏はタオル地のため吸水力がばっちりでタオルとガーゼのいいとこどりの商品です。
安心安全の泉州製。シニアには勿論、ベビー・お子様にもお勧めです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
マイメロディ&クロミ
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×90
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約65
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする