曜日別特売

ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ジェントルカラー

ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ジェントルカラー - 林ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ジェントルカラー - 林

素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれているレオレオニの絵本「フレデリック」のタオルです。
小さなフレデリックがさりげない可愛らしさで大人の方もお子様もご使用いただきやすいデザインです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンカチタオル
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約25
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80818888PN479100
¥500
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする