曜日別特売
PN479100 ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ジェントルカラー 林 80818888

PN479100 ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ジェントルカラー 林 80818888
PN479100 ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ジェントルカラー 林 80818888

ハンカチタオル レオレオニ フレデリック ジェントルカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80818888
品番
PN479100
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499

素材:綿100% 30番手双糸先染めジャガード+刺繍
幅広い世代に親しまれているレオレオニの絵本「フレデリック」のタオルです。
小さなフレデリックがさりげない可愛らしさで大人の方もお子様もご使用いただきやすいデザインです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
ハンカチタオル
長さ(cm)
約25×25
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約25
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする