曜日別特売

フェイスタオル もずやん

フェイスタオル もずやん - 林フェイスタオル もずやん - 林

素材:綿100% シャーリング染料プリント
もずやんは大阪府の公式マスコットキャラクター。大阪府の府鳥であるモズをモチーフとしています。もずやんと大阪の名所がプリントされたかわいいタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×75
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約80
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
FK423500 8081832880818328FK423500たてもの
¥300
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
FK423600 8081860880818608FK423600たべもの
¥300
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする