曜日別特売
FK423600 フェイスタオル もずやん 林 80818608

フェイスタオル もずやん

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色たべもの
内容量1枚注文コード80818608品番FK423600
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299

素材:綿100% シャーリング染料プリント
もずやんは大阪府の公式マスコットキャラクター。大阪府の府鳥であるモズをモチーフとしています。もずやんと大阪の名所がプリントされたかわいいタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
たべもの
タイプ
フェイスタオル
長さ(cm)
約34×75
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約80
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする