曜日別特売

バスタオル もずやん

バスタオル もずやん - 林バスタオル もずやん - 林

素材:綿100% シャーリング染料プリント
もずやんは大阪府の公式マスコットキャラクター。大阪府の府鳥であるモズをモチーフとしています。もずやんと大阪の名所がプリントされたかわいいタオルです。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約220
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
BK423600 8081838080818380BK423600たべもの
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
BK423500 8081844180818441BK423500たてもの
¥800
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする