林
バスタオル もずやん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
たべもの
たてもの
¥799
たべもの
¥799
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
80818380
品番
BK423600
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
素材:綿100% シャーリング染料プリント
もずやんは大阪府の公式マスコットキャラクター。大阪府の府鳥であるモズをモチーフとしています。もずやんと大阪の名所がプリントされたかわいいタオルです。
用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
たべもの
タイプ
バスタオル
長さ(cm)
約60×120
混率(%)
綿100
質量(g/枚)
約220
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。