曜日別特売

バスローブ EVERMOREカラー

バスローブ EVERMOREカラー - 林バスローブ EVERMOREカラー - 林バスローブ EVERMOREカラー - 林バスローブ EVERMOREカラー - 林バスローブ EVERMOREカラー - 林

素材:綿100% パイピング加工
タオルバスローブでお風呂上りの水気なども吸水しながらくつろぎタイムできます。
4色展開でご自身の生活シーンにあった色を購入いただけます。
洗濯もしやすく繰り返し清潔に使えます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
タイプ
バスローブ
混率(%)
綿100
着丈(cm)
110
質量(g/枚)
約825
内容量
1枚
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80817777ZS404841ブルー
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
80817865ZS404842ピンク
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818635ZS404843イエロー
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
80818660ZS404850ホワイト
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする