曜日別特売
ZS404842 バスローブ EVERMOREカラー 林 80817865

ZS404842 バスローブ EVERMOREカラー 林 80817865
ZS404842 バスローブ EVERMOREカラー 林 80817865

バスローブ EVERMOREカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ピンク
内容量1枚注文コード80817865品番ZS404842
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

素材:綿100% パイピング加工
タオルバスローブでお風呂上りの水気なども吸水しながらくつろぎタイムできます。
4色展開でご自身の生活シーンにあった色を購入いただけます。
洗濯もしやすく繰り返し清潔に使えます。

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ピンク
タイプ
バスローブ
混率(%)
綿100
着丈(cm)
110
質量(g/枚)
約825
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする