アイホン
リレーアダプター
材質
難燃性樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約300
備考
警報移報などフォトカプラ出力を無電圧メーク接点に変換する
消費電力(W)
待受時0.4 最大3
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
104×62×41
リレー
橙・橙間、黄・黄間 電圧:DC24V 電流:1A
色調
パールホワイト(10YR9/0.5 近似マンセル値)とフラネルブラック(N2 近似マンセル値)のツートン
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80825660
ATW-R-M-2M
¥
35,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください