アイホン
リレーアダプター
ATW-R-M-2M
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80825660
品番
ATW-R-M-2M
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
難燃性樹脂
形状
壁取付型
質量(g)
約300
備考
警報移報などフォトカプラ出力を無電圧メーク接点に変換する
消費電力(W)
待受時0.4 最大3
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
104×62×41
リレー
橙・橙間、黄・黄間 電圧:DC24V 電流:1A
色調
パールホワイト(10YR9/0.5 近似マンセル値)とフラネルブラック(N2 近似マンセル値)のツートン