曜日別特売

発汗アクティブサウナスーツ(PP)

発汗アクティブサウナスーツ(PP) - ニーズ発汗アクティブサウナスーツ(PP) - ニーズ発汗アクティブサウナスーツ(PP) - ニーズ発汗アクティブサウナスーツ(PP) - ニーズ

生地内側に気密性に優れたコーティング加工をすることにより、内側からの熱を逃しにくく、外側からの冷気を通しにくくして発汗を促す2層コーティング。またフードの調節紐、袖口・足口のゴムで熱を閉じ込め外気をシャットアウトし保温性を高めます。夜間のトレーニングや散歩にも安心して着用できる反射プリント付き。

洗濯方法
洗濯機:可(ネット使用)
内容量
1組
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
適合寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808303591-00379-001M505(男女兼用)身長:154-167、上着/チェスト(バスト):79-96、パンツ/ウエスト:64-84
¥7,980
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
808303681-00379-002L530(男女兼用)身長:162-175、上着/チェスト(バスト)86-104、パンツ/ウエスト:69-94
¥7,980
¥7,498
¥8,248(税込)
10日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする