曜日別特売
1-00379-001 発汗アクティブサウナスーツ(PP) ニーズ 80830359

1-00379-001 発汗アクティブサウナスーツ(PP) ニーズ 80830359
1-00379-001 発汗アクティブサウナスーツ(PP) ニーズ 80830359
1-00379-001 発汗アクティブサウナスーツ(PP) ニーズ 80830359
1-00379-001 発汗アクティブサウナスーツ(PP) ニーズ 80830359

発汗アクティブサウナスーツ(PP)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
サイズM
内容量1組注文コード80830359品番1-00379-001
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

生地内側に気密性に優れたコーティング加工をすることにより、内側からの熱を逃しにくく、外側からの冷気を通しにくくして発汗を促す2層コーティング。またフードの調節紐、袖口・足口のゴムで熱を閉じ込め外気をシャットアウトし保温性を高めます。夜間のトレーニングや散歩にも安心して着用できる反射プリント付き。

サイズ
M
質量(g)
505
適合寸法(cm)
(男女兼用)身長:154-167、上着/チェスト(バスト):79-96、パンツ/ウエスト:64-84
材質
本体:ポリエステル100%(内側ポリウレタンコーティング)
洗濯方法
洗濯機:可(ネット使用)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする