ヤマト(事務用品)
ヤマト糊 ボトル入
自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊
用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
材質
容器:PE、キャップ:PE
摘要
ヘラ付
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80832145
P-NO25
800
¥
770
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
80832240
P-380
380
¥
400
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください