曜日別特売

テープのりピットエアーミニG02ピンク

テープのりピットエアーミニG02ピンク - トンボ鉛筆テープのりピットエアーミニG02ピンク - トンボ鉛筆

独自機構の「エアータッチシステム」によりテープを切るための抵抗を軽減、最後まで軽い引き心地を実現。
独自開発・網目形状「パワーネットテープ」を採用。厚手の封筒にも安心して使えます。
音が気にならない静音設計。
持ち運びにぴったりの使い切りコンパクトサイズ

用途
接着
材質(本体)
PS樹脂
質量(g)
24
本体横(mm)
32
本体縦(mm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459701PN-EASG02
¥260
¥209
¥230(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする