曜日別特売

ヤマト糊 マスコット

ヤマト糊 マスコット - ヤマト(事務用品)ヤマト糊 マスコット - ヤマト(事務用品)

自然に優しい天然素材からつくられているでんぷん糊

用途
紙工作、封筒貼り、和紙の接着などに
材質
容器:PE、キャップ:PE
摘要
ヘラ付
容量(g)
55
主成分
でんぷん(タピオカ)
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※直射日光のあたる場所や高温多湿な場所は避け、保管してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80832127M-160
¥200
¥169
¥186(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする