曜日別特売

今治タオルギフト 貴布尽5

今治タオルギフト 貴布尽5 - 林今治タオルギフト 貴布尽5 - 林今治タオルギフト 貴布尽5 - 林今治タオルギフト 貴布尽5 - 林今治タオルギフト 貴布尽5 - 林今治タオルギフト 貴布尽5 - 林今治タオルギフト 貴布尽5 - 林今治タオルギフト 貴布尽5 - 林

素材:綿100% A柄:ボーダー柄、B柄:ジャガード柄
日本を代表するタオルブランド、今治タオルギフトです。
今治タオルはタオル本来の目的である吸水性にこだわり、厳しい品質基準をクリアして、ひとつひとつ丁寧に作られています。使用前に一度洗濯すると空気を含み、さらにふんわりボリュームアップします。吸水性にすぐれ、使用後はさらっとした感覚の「使って気持ちの良い」タオルは使うほどに肌になじみ、使い込むほどに綿本来の吸水性を実感いただだけます。
お子様でも安心して使用いただける国産のタオルセットはご贈答やお土産にも。実用的でセンスのよい贈り物として喜ばれること間違いなしです。
認定番号:第2025-2110号・認定番号:第2025-2111号

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
色
ホワイト
混率(%)
綿100
認定番号
第2025-2110号・第2025-2111号
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(cm)
質量(g/枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
KJ300500 8083253880832538KJ3005001個(3枚)ハンドタオル(約34×35)・フェイスタオル(約34×80)・バスタオル(約60×120)(ハンドタオル)A柄:約45、(フェイスタオル)A柄:約103、(バスタオル)B柄:約274
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
KJ250500 8083255680832556KJ2505001個(2枚)ハンドタオル(約34×35)・バスタオル(約60×120)(ハンドタオル)A柄:約45、(バスタオル)B柄:約274
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
KJ200500 8083259980832599KJ2005001個(3枚)ハンドタオル(約34×35)・フェイスタオル(約34×80)(ハンドタオル)B柄:約42、(フェイスタオル)A柄:約103、B柄:約95
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
KJ150500 8083260880832608KJ1505001個(2枚)約34×80A柄:約103、B柄:約95
¥1,500
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
KJ500500 8083261780832617KJ5005001個(4枚)ハンドタオル(約34×35)・フェイスタオル(約34×80)・バスタオル(約60×120)(ハンドタオル)A柄:約45、(フェイスタオル)A柄:約103、(バスタオル)B柄:約274
¥5,000
¥4,998
¥5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
KJ100500 8083263580832635KJ1005001個(2枚)約34×35A柄:約45、B柄:約42
¥1,000
¥999
¥1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする