曜日別特売
KJ200500 今治タオルギフト 貴布尽5 林 80832599

KJ200500 今治タオルギフト 貴布尽5 林 80832599
KJ200500 今治タオルギフト 貴布尽5 林 80832599
KJ200500 今治タオルギフト 貴布尽5 林 80832599

今治タオルギフト 貴布尽5

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は質量・内容量など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(3枚)
質量(g/枚)
(ハンドタオル)B柄:約42、(フェイスタオル)A柄:約103、B柄:約95
注文コード
80832599
品番
KJ200500
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

素材:綿100% A柄:ボーダー柄、B柄:ジャガード柄
日本を代表するタオルブランド、今治タオルギフトです。
今治タオルはタオル本来の目的である吸水性にこだわり、厳しい品質基準をクリアして、ひとつひとつ丁寧に作られています。使用前に一度洗濯すると空気を含み、さらにふんわりボリュームアップします。吸水性にすぐれ、使用後はさらっとした感覚の「使って気持ちの良い」タオルは使うほどに肌になじみ、使い込むほどに綿本来の吸水性を実感いただだけます。
お子様でも安心して使用いただける国産のタオルセットはご贈答やお土産にも。実用的でセンスのよい贈り物として喜ばれること間違いなしです。
認定番号:第2025-2110号・認定番号:第2025-2111号

用途
普段の生活シーンでご使用ください。
長さ(cm)
ハンドタオル(約34×35)・フェイスタオル(約34×80)
質量(g/枚)
(ハンドタオル)B柄:約42、(フェイスタオル)A柄:約103、B柄:約95
色
ホワイト
混率(%)
綿100
認定番号
第2025-2110号・第2025-2111号
注意
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする