PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ

PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行

シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。

付属品
浅型配線トレー標準装備、1台につき2カ所脚裏カバー付
タイプ
両面キャスタータイプ/基本プラットフォーム
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全16種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808367385-108-52251200×1400×720ダークファインウッドオフホワイト
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808369665-108-54252400×1400×720ダークファインウッドオフホワイト
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808370275-108-52341200×1400×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808370365-108-50301200×1200×720ピュアホワイトエルブラック
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808372465-108-53331400×1400×720ライトファインウッドエルブラック
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808372555-108-51302400×1200×720ピュアホワイトエルブラック
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808373075-108-53241400×1400×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808373255-108-51332400×1200×720ライトファインウッドエルブラック
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808376665-108-53351400×1400×720ダークファインウッドエルブラック
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808377705-108-54302400×1400×720ピュアホワイトエルブラック
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808381385-108-50241200×1200×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808383665-108-52201200×1400×720ピュアホワイトオフホワイト
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808384095-108-53201400×1400×720ピュアホワイトオフホワイト
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808388385-108-51342400×1200×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808389085-108-51232400×1200×720ライトファインウッドオフホワイト
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808391095-108-51202400×1200×720ピュアホワイトオフホワイト
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする