PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ

PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ - 内田洋行

シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。

付属品
浅型配線トレー標準装備、1台につき2カ所脚裏カバー付、連結金具
タイプ
両面アジャスタータイプ/連結プラットフォーム
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※単体利用不可です。プレナテーブル2 両面基本シリーズ(別売)とセットでのみご利用可能です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全28種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808368085-108-28251400×1400×720ダークファインウッドオフホワイト
¥133,900
¥86,980
¥95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808370705-108-29202400×1400×720ピュアホワイトオフホワイト
¥200,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808371675-108-28341400×1400×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥133,900
¥86,980
¥95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808371855-108-29302400×1400×720ピュアホワイトエルブラック
¥200,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808372715-108-26232400×1200×720ライトファインウッドオフホワイト
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808372985-108-25351200×1200×720ダークファインウッドエルブラック
¥123,300
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808373685-108-29352400×1400×720ダークファインウッドエルブラック
¥200,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808374295-108-25201200×1200×720ピュアホワイトオフホワイト
¥123,300
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808375085-108-27251200×1400×720ダークファインウッドオフホワイト
¥125,800
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808375785-108-26332400×1200×720ライトファインウッドエルブラック
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808378405-108-25301200×1200×720ピュアホワイトエルブラック
¥123,300
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808379465-108-29242400×1400×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥200,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808380415-108-27201200×1400×720ピュアホワイトオフホワイト
¥125,800
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808381295-108-26342400×1200×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808381655-108-25341200×1200×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥123,300
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808382785-108-27241200×1400×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥125,800
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808382875-108-27341200×1400×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥125,800
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808384365-108-26302400×1200×720ピュアホワイトエルブラック
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808385765-108-26252400×1200×720ダークファインウッドオフホワイト
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808386805-108-27351200×1400×720ダークファインウッドエルブラック
¥125,800
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808386985-108-26352400×1200×720ダークファインウッドエルブラック
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808387865-108-28301400×1400×720ピュアホワイトエルブラック
¥133,900
¥86,980
¥95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808388205-108-25231200×1200×720ライトファインウッドオフホワイト
¥123,300
¥79,980
¥87,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808388655-108-26242400×1200×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808389605-108-29332400×1400×720ライトファインウッドエルブラック
¥200,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808389875-108-29232400×1400×720ライトファインウッドオフホワイト
¥200,600
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808390055-108-26202400×1200×720ピュアホワイトオフホワイト
¥199,900
¥129,800
¥142,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808390665-108-28201400×1400×720ピュアホワイトオフホワイト
¥133,900
¥86,980
¥95,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする