曜日別特売

PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要)

PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロントデスクトップパネル/両面用デスクエンドパネル(別途金具要) - 内田洋行

PLENA2テーブル用のオプション品です。本体デスク・取付のための金具は別売りです。

用途
W2400は片面デスク用のフロントパネルです。両面デスクのサイドパネルとしては使えないのでご注意ください。
寸法(幅W×奥行D)(mm)
2400×18
混率(%)
クロス:再生ポリエステル51、ポリエステル49
取付金具
5-204-2403
内容量
1枚
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 PLENA2シリーズに対応しております)
※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のお使いのデスク、レイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808368265-204-2355ティールブルー
¥108,000
¥69,980
¥76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808370795-204-2354ミモザ
¥108,000
¥69,980
¥76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808377185-204-2353ネイビー
¥108,000
¥69,980
¥76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808387255-204-2356ファイングリーン
¥108,000
¥69,980
¥76,978(税込)
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする