曜日別特売

45cmスタンド工場扇

45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)45cmスタンド工場扇 - ユアサ(ユアサプライムス)
(2件のレビュー)

45cm羽根のスタンド式工場扇。
サーマルプロテクター内蔵(モーターの異常過熱を感知し、自動的に回路の遮断を行う安全装置。正常温度に戻ると自動的に復帰します。)
3段階の風量調節でお好みの風を。
首振り操作が可能です。

タイプ
スタンドタイプ
ハネ径(cm)
45
最大風量(m3/min)
145/149(強)
モータータイプ
開放式
サーマルプロテクター
あり
防爆構造
非防爆型
奥行き(cm)
69
高さ(cm)
115~133
質量(kg)
6.5
色
グレー
電流(A)
強 0.92/1.11
定格電圧(V)
AC100
羽根枚数
4
電源コード(m)
2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階
最大風速(m/min)
強 263/275
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79×69×115~133
風量調整
3段階
材質(羽根)
PP
首折れ
4段階
タイマー
自動オフ:なし
首振り
あり(左右自動)
入タイマー
なし
切タイマー
なし
高さ調整範囲(cm)
115~133
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ハネ径(cm)
最大風量(m3/min)
モータータイプ
サーマルプロテクター
防爆構造
奥行き(cm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80839179YS-455Hスタンドタイプ45145/149(強)開放式あり非防爆型69115~133
オープン
¥9,298
¥10,228(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-02
用途: 屋外で洗濯物の乾燥補助
医療・福祉・介護関連業

価格帯の割に風量は十分
ベランダに置いて洗濯物に風をあてて乾燥の補助として利用
弱の使用(これ以上の風量だと洗濯物がヨレるし飛んでいく)で今までの半分の時間で乾きます
洗濯物にカメムシ等の虫も寄り付かなくなったし今のところ満足です
屋外使用を想定している作りなので(脚部に電気配線がない)少しくらいの雨なら問題なさそうです

1人が参考にしています
2026-08-02
用途: 整備工場ピットで使用

価格は安いですがしっかりと風量もあり充分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする