PLENAtable2/プレナテーブル2オプション 片面用フロント用幕板/両面用サイド用幕板(別途金具要)
PLENA2テーブル用のオプション品です。本体デスク・取付のための金具は別売りです。
- 用途
- W2400は片面デスク用のフロントパネルです。両面デスクのサイドパネルとしては使えないのでご注意ください。
- 本体寸法(mm)
- 2400×18×370
- 混率(%)
- クロス:再生ポリエステル51、ポリエステル49
- 取付金具
- 5-204-2403
- 内容量
- 1枚
注意
※デスク本体は別売りです。(内田洋行 PLENA2シリーズに対応しております)※こちらのパネルは取り付けのために別途金具が必要です。お客様のお使いのデスク、レイアウト状況に合わせて金具の選択が必要です。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスクトップパネル の新着商品
カテゴリ

































