PLENAtable2/プレナテーブル2 片面連結浅型トレー付きアジャスタータイプ
シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。
- 付属品
- 浅型配線トレー標準装備、1台につき2カ所脚裏カバー付、連結金具
- タイプ
- 片面アジャスタータイプ/連結プラットフォーム
- 本体寸法(mm)
- 1200×600×720
- 色(天板)
- ピュアホワイト
- グリーン購入法
- 適合
- 色(脚部)
- オフホワイト
- 内容量
- 1台
注意
※単体利用不可です。プレナテーブル2 両面基本シリーズ(別売)とセットでのみご利用可能です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,280/税込¥3,608 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
会議テーブル の新着商品
カテゴリ


















