PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ

PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行PLENAtable2/プレナテーブル2 両面基本浅型トレー付きキャスタータイプ - 内田洋行

シンプルなデザインだから、ワークシーンからコミュニケーションシーンまで、フレキシブルなレイアウト展開が可能。PLENAtable2(プレナテーブル2)は多様な働き方に快適な環境を提供し、活気あるワークプレイスを創出するテーブルシステムです。

付属品
浅型配線トレー標準装備、1台につき2カ所脚裏カバー付
タイプ
両面キャスタータイプ/基本プラットフォーム
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
本体寸法(mm)
色(天板)
色(脚部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
808459605-108-52331200×1400×720ライトファインウッドエルブラック
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808459875-108-54202400×1400×720ピュアホワイトオフホワイト
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808459965-108-51242400×1200×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808460305-108-54342400×1400×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808460395-108-51252400×1200×720ダークファインウッドオフホワイト
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808460755-108-50251200×1200×720ダークファインウッドオフホワイト
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808461185-108-53341400×1400×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808461275-108-50331200×1200×720ライトファインウッドエルブラック
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808461365-108-52241200×1400×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808461455-108-53231400×1400×720ライトファインウッドオフホワイト
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808461795-108-54232400×1400×720ライトファインウッドオフホワイト
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808462315-108-52301200×1400×720ピュアホワイトエルブラック
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808462675-108-50351200×1200×720ダークファインウッドエルブラック
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808466265-108-52231200×1400×720ライトファインウッドオフホワイト
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808469495-108-52351200×1400×720ダークファインウッドエルブラック
¥137,200
¥88,980
¥97,878(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808469675-108-53251400×1400×720ダークファインウッドオフホワイト
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808471775-108-54242400×1400×720ナチュラルファインウッドオフホワイト
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808471865-108-50341200×1200×720ナチュラルファインウッドエルブラック
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808473875-108-53301400×1400×720ピュアホワイトエルブラック
¥145,300
¥93,980
¥103,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808474575-108-50231200×1200×720ライトファインウッドオフホワイト
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808476065-108-50201200×1200×720ピュアホワイトオフホワイト
¥133,700
¥85,980
¥94,578(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808479205-108-51352400×1200×720ダークファインウッドエルブラック
¥210,300
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808480355-108-54332400×1400×720ライトファインウッドエルブラック
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
808481215-108-54352400×1400×720ダークファインウッドエルブラック
¥212,000
¥139,800
¥153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする