クリーンルーム内配管化粧カバー
クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。
四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。
天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。
テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。
- 用途
- 本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。
- 色
- ライトグレー
- 内容量
- 1個
注意
※クリーンルーム用のシーリング材は別途ご用意ください。 ※気密性を確保する為、シーリング材は確実に充填してください。
※本商品の内側と配管との間のバックアップ材は附属しておりませんので、別途ご用意ください。
※適合場所は紫外線のあたらない一般屋内です。
※高温(50℃以上)及び直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
※天井ボードへの開口は、表面と裏面ボードにズレが無いように穴あけしてください。
※設置面の汚れやほこりをきれいに拭き取ってからご使用ください。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ