曜日別特売
CROMK25A-E クリーンルーム内配管化粧カバー ネグロス電工 80848611

クリーンルーム内配管化粧カバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
適合SGP管/外径:34
注文コード
80848611
品番
CROMK25A-E
販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。
四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。
天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。
テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。

用途
本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。
呼び
適合SGP管:25
仕様
適合SGP管/外径:34
ライトグレー
注意
※クリーンルーム用のシーリング材は別途ご用意ください。
※気密性を確保する為、シーリング材は確実に充填してください。
※本商品の内側と配管との間のバックアップ材は附属しておりませんので、別途ご用意ください。
※適合場所は紫外線のあたらない一般屋内です。
※高温(50℃以上)及び直射日光を避け、乾燥した場所で保管してください。
※天井ボードへの開口は、表面と裏面ボードにズレが無いように穴あけしてください。
※設置面の汚れやほこりをきれいに拭き取ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする