曜日別特売

エアコン架台 溶融亜鉛

エアコン架台 溶融亜鉛 - ネグロス電工

低価格
積雪地域に最適
アンカーボルトは附属していません

適合
3.2kW・2
寸法D(mm)
エアコン固定:140~360
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法W(mm)
エアコン固定:100~670
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849085NABK1D
¥6,898
¥7,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする