ネグロス電工
エアコン架台 溶融亜鉛
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80849085
品番
NABK1D
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
低価格
積雪地域に最適
アンカーボルトは附属していません
適合
3.2kW・2
寸法D(mm)
エアコン固定:140~360
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法W(mm)
エアコン固定:100~670