ブラインドプレート 配管用プレート

ブラインドプレート 配管用プレート - ネグロス電工

配管の貫通部を容易に塞ぐことができます。
「カットポイント」を切断することで、配管サイズに合わせた加工が容易に行えます。
「カットポイント」の切断部は突起が表に出ないため、アルミテープなどで保護する必要はありません。
長穴で配管との隙間を容易に調整できます。

用途
1組に対し4箇所以上を固定してください。飛散の恐れがあります。
呼び
適合厚鋼電線管:16~104
表面処理
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
外径
適合厚鋼電線管:21.0~113.4
内容量
1組
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80849286SD-BPP104
¥6,898
¥7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする